Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuß verchr.25x25mm H.700mm Platte ELEMENT SYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000271262
Hersteller:
     DIY Element System
Herst.-Nr.:
     11101-00060
EAN/GTIN:
     4006676011247
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
aus Vierkant-Stahlrohr 25 x 25 mm · Anschraubplatte 60 x 60 mm · mit M10-Gewinde · Tragkraft je Fuß 50 kg · Bodenunebenheiten können durch Einsatz der Regulierschrauben ausgeglichen werden (geringere Tragkraft berücksichtigen!).Weitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Ø:
25 x 25 mm
Höhe:
700 mm
Ausführung:
eckig
Gewinde:
M10
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Belastbarkeit:
50 kg
Marke:
ELEMENT SYSTEM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, diy tischbein, tischbeine, Tischbein-Sets, Tischfuß, Tischfußgestell, Tischgestelle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
4
€ 5,99*
ab € 6,87*
€ 10,00*
12 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,45*
ab € 6,98*
€ 10,05*
25 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 6,98*
€ 10,34*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 7,24*
€ 10,54*
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,99*
ab € 8,49*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 28 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 32 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,14*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,44*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,29*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.