| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000265508 Herst.-Nr.: 1017015 EAN/GTIN: 4025648709098 |
| | |
|
| | |
| beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder MarmorWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: - 5 bis + 60°C· Trägerart: Gewebe· Gesamtdicke: 0,08mm· Klebkraft: 15 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | beige | Marke: | ULITH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Montageband |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 2,26* | € 3,41* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 2,37* | € 3,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,95* | ab € 2,46* | € 3,69* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,51* | € 7,86* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,71* | € 8,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|