| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265508 Herst.-Nr.: 1017015 EAN/GTIN: 4025648709098 |
| | |
|
| | |
| beidseitig klebend · mit reißfestem Zellwollgewebe · für die Verlegung von Teppichböden · für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz · nicht geeignet für Kunststeinböden oder MarmorWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: - 5 bis + 60°C· Trägerart: Gewebe· Gesamtdicke: 0,08mm· Klebkraft: 15 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Farbe: | beige | Marke: | ULITH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Montageband |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,76* | € 4,23* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,85* | € 4,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,51* | € 7,88* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,68* | € 8,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 5,92* | € 8,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|