Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerkreppband 4306 Profi PLUS leicht gekreppt hellbeige L.50m B.19mm Rl.TESA


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265440
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04306-00042-02
EAN/GTIN:
     4042448273680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
für mittlere Temperaturen bis +80 °C · mit einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial-Papierträger · lösemittelfreie Naturkautschukklebemasse · besonders ausgewogene Klebkraft · flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer · gute Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,95 mm · Klebkraft: 2 N/cm · Reißkraft: 37 N/cm · Reißdehnung: 7 % · UV-Beständigkeit: 0,5 WochenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellbeige· Gesamtdicke: 0,095mm· Reißkraft: 37N/cm· Klebkraft: 2N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Oberfläche:
leicht gekreppt
Temperaturbereich:
max. +70 °C
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
279
16
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,14*
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,33*
2 Tage
224
16
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 3,45*
Lager 1690
168
16
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 3,46*
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 2,64*
€ 3,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 55,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
6005
ab € 205,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.