Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Stand.4688 schwarz L.50m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000265405
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00029-00
EAN/GTIN:
     4042448097989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Reparaturband für universelle Anwendungen · hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · wasser- und alterungsbeständig · AREVA-zertifiziert für AKW´s · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,26 mm · Klebkraft: 4,7 N/cm · Reißkraft: 52 N/cm · Reißdehnung: 9 % · Temperaturbeständigkeit: +110 °C / 30 Min. · Leuchtfarben (außer 3000 265 405, 3000 265 406)Weitere technische Eigenschaften:· Trägerart: PE-extrudiertes Gewebe· Gesamtdicke: 0,26mm· Reißkraft: 52N/cm· Klebstoff: Naturkautschukkleber· Modell: 4688· Klebkraft: 4,5N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Marke:
TESA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 4688
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
18
€ 7,90*
ab € 12,37*
€ 17,87*
7 Tage
unbekannt
18
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 18,39*
18
€ 4,60*
ab € 12,28*
€ 18,92*
Lager 1690
54
1
€ 5,99*
ab € 14,60*
€ 19,04*
2 Tage
103
1
€ 5,50*
ab € 15,17*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,34*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,41*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 19,06*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 24,23*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 24,74*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 29,52*
Ähnlich
tesa
04651-00513-00
ab € 29,51*
Ähnlich
tesa
04688-00042-00
ab € 7,15*
Ähnlich
tesa
04651-00536-00
ab € 41,45*
Ähnlich
tesa
04651-00537-00
ab € 52,93*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 68,87*
Ähnlich
tesa
04651-00506-00
ab € 41,71*
Ähnlich
tesa
04651-00507-00
ab € 53,01*
Ähnlich
tesa
04651-00508-00
ab € 68,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.