Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 50 mm x 50 m Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 50 mm x 50 m Weiß
TESA 4651, 50 mm x 50 m Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-55886893
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00513-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
pro Rolle
€ 5,46*
ab € 36,53334*
€ 43,79334*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 36,50*
€ 44,00*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 29,51*
€ 44,22*
5 Tage
14
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,88*
€ 44,44*
6 Tage
14
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,90*
€ 47,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 43,79334*
€ 52,11407
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 41,71334*
€ 49,63887
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,10334*
€ 48,91297
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,66334*
€ 47,19937
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,53334*
€ 43,47467
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,73067* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 131,38002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.