Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband® Premium 4651 schwarz L.50m B.50mm Rl.TESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8685-5170072886
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00508-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Premium Gewebeband für 1001 Anwendung in Industrie und Handwerk · starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen · hervorragende Reißkräfte, flexibel und abriebfest · wetter- und wasserfest, sowie alterungsbeständig · beschriftbar und leicht handeinreißbar · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,31 mm · Klebkraft: 3,3 N/cm · Reißkraft: 100 N/cm · Reißdehnung: 13 % · Temperaturbeständigkeit: +130 °C / 30 Min. · Weitere technische Eigenschaften Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe · Gesamtdicke: 0,31mm · Reißkraft: 100N/cm · Klebstoff: Naturkautschukkleber · Modell: 4651 · Klebkraft: 3,3N/cm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Marke:
TESA
NW-Class:
Gewebebaender
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband, Tesa, Tesa 4651, 3000265397, 265397
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04688-00042-00
ab € 11,10*
Ähnlich
tesa
04688-00029-00
ab € 12,28*
Ähnlich
tesa
04688-00047-00
ab € 11,16*
Ähnlich
tesa
04688-00031-00
ab € 13,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.