| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000255684 Herst.-Nr.: 3000255684 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| bestehend ausTürschließer DC 700Obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderung nach DIN SPEC 1104 durch stark abfallendes Öffnungsmoment · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und KopfmontageGleitschiene G 195für Türschließermodelle DC500 und DC700 · mechanisch · Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar · mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben Montageplatte A 120integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich istWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Größe: | EN 3-6 | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Feststellung: | mechanisch | Modell: | DC 700/ G 195 | Montageart: | Normalausführung | bestehend aus: | DC 700, Gleitschiene G 195, Montageplatte A120 | Marke: | ASSA ABLOY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 111,75* | € 137,22* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 111,54* | € 137,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 111,57* | € 137,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,12* | € 137,92* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 118,54* | € 144,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|