Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienentürschließerset DC 500/ G 195 silber EN 1-4 Normalausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255002_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000255002_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-3000255680
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     3000255680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer assa abloy
bestehend aus Türschließer DC 500 obenliegender Türschließer mit Cam-Motion® Technologie · geprüft nach DIN EN 1154 · erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894) · mit Montageplatte für Feuer- und Rauchschutztüren verwendbar · max. Höhenausgleich stufenlos 14 mm · Schließkraft stufenlos einstellbar · von vorn einstellbare Schließgeschwindigkeit, Endschlag und Öffnungsdämpfung · DIN links und DIN rechts verwendbar · Band- und Bandgegenseite in Normal- und Kopfmontage Gleitschiene G 195 Gleitschiene 2 mm höhenverstellbar · mit Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben für Türschließermodelle DC500 und DC700 · mechanisch Montageplatte A 120 integrierte Montageplatte für Türschließermodelle DC200/300/500/700 · entsprechend der DIN EN 1154 Beiblatt 1 oder für Türen, bei denen die Direktbefestigung nicht möglich ist Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer silber, Gleitschienenschließer, Türschließersets
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 92,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,66*
€ 92,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,90*
€ 92,36*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 92,75*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 100,07*
€ 128,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,07*
€ 119,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255679
ab € 82,31*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255681
ab € 85,29*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255682
ab € 108,04*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255683
ab € 124,55*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255684
ab € 110,49*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255685
ab € 126,91*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255686
ab € 244,34*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255687
ab € 267,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.