Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 770 HB 30 45 Schlosskörper-B.30mm Alu versch.-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253347
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     770 HB 30 45
EAN/GTIN:
     4003482360408
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
massiver Aluminiumkörper · Bügel doppelt verriegelt und stahlhart · Innenwerk rostfrei · verschiedenschließend · SB verpacktWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: mit hohem Bügel
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
30 mm
Bügelstärke:
5,0 mm
Bügelweite:
16 mm
Bügelhöhe:
45,0 mm
Gesamthöhe:
79 mm
Material:
Alu
Modell:
770 HB 30 45
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg-wächter vorhängeschloss aluminium, bügelschloss burgwächter, bügelschloß alu, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, Zylindervorhangschlösser
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
5
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,86*
1 Tag
62
15
Frei Haus
ab € 3,60*
€ 5,18*
1 Tag
62
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 5,19*
1 Tag
44
1
€ 5,59*
ab € 3,65*
€ 5,24*
Lager 1690
46
1
€ 5,99*
ab € 3,80*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
770 30
ab € 2,96*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 40
ab € 3,79*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 50
ab € 6,13*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 20 26
ab € 2,22*
Ähnlich
Burg-Wächter
770 HB 40 65
ab € 4,58*
Ähnlich
Burg-Wächter
770/60
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.