Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Türstopper TWM 2495 LM VA-Optik L.95mm BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000253308
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TWM 2495 NI SB
EAN/GTIN:
     4003482157213
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Bummsi
zur Wandmontage · Haltekraft ca. 6-7 kg · inklusive Befestigungsmaterial · SB verpackt · Leichtmetall Edelstahl-OptikWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungsart: Dübelmontage· Ergänzung: verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:
Material:
Leichtmetall
Oberfläche:
Edelstahl-Optik
Ø:
33/45 mm
Länge:
95 mm
Form:
rund
Modell:
TWM 2495
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
39
3
€ 4,95*
ab € 6,60*
€ 9,60*
1
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,67*
1 Tag
39
1
€ 6,95*
ab € 6,90*
€ 9,73*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 6,96*
€ 9,81*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 7,41*
€ 10,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
15701
ab € 22,64*
Zubehör
Burg-Wächter
15531
ab € 8,07*
Zubehör
Burg-Wächter
15410
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.