Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 71 weiß 9016 EN 3/4 o.Gestänge DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000207431
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22212111
EAN/GTIN:
     4021226263556
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft · Größe EN 3 oder 4 · einstellbare Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarer Endschlag · DIN-links und DIN-rechts verwendbar · geprüft nach EN 1154Weitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Größe:
EN 3/4
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
68 mm
Schließertiefe:
45 mm
Schließerlänge:
232 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschließer dormakaba, OTS, Scheren-Türschließer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 28,57*
3 Tage
19
1
€ 4,99*
ab € 21,90*
€ 28,72*
1 Tag
19
1
€ 5,50*
ab € 22,28*
€ 28,84*
1 Tag
14
1
€ 5,59*
ab € 22,62*
€ 29,23*
Lager 1690
14
1
€ 5,99*
ab € 23,64*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
22002303
ab € 11,26*
Zubehör
dormakaba
22002301
ab € 9,54*
Zubehör
dormakaba
22002311
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.