Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 10mm Zink PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-1375180100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867913
EAN/GTIN:
     4015448554707
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
DIN 377 · für Handgewindebohrer und Handreibahlen · verzinkt · Vierkant nach DIN 10 und ISOWeitere technische Eigenschaften:· Material: Zink· Norm: DIN 377· Gesamtlänge: 140mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
10 mm
Schaftausführung:
4KT
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Zubehör für Halterwerkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,90*
€ 11,54*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 8,20*
€ 11,60*
1 Tag
3
1
€ 5,59*
ab € 8,36*
€ 11,77*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 9,30*
€ 13,00*
5 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 9,56*
€ 13,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867914
ab € 4,83*
Ähnlich
PROMAT
4000867905
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867906
ab € 1,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867907
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867908
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867909
ab € 4,21*
Ähnlich
PROMAT
4000867910
ab € 2,18*
Ähnlich
PROMAT
4000867911
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867912
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.