Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 8mm Zink PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867911
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867911
EAN/GTIN:
     4015448554684
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 8mm Zink PROMAT

DIN 377 · für Handgewindebohrer und Handreibahlen · verzinkt · Vierkant nach DIN 10 und ISO Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zink · Norm: DIN 377 · Gesamtlänge: 125mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
8 mm
Schaftausführung:
4KT
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Zubehör für Halterwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867913
ab € 7,88*
Ähnlich
PROMAT
4000867914
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867905
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867906
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867907
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867908
ab € 1,58*
Ähnlich
PROMAT
4000867909
ab € 4,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867910
ab € 2,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867912
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.