Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 5,5mm Zink M9-10 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000867908
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867908
EAN/GTIN:
     4015448554653
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 5,5mm Zink M9-10 PROMAT

DIN 377 · für Handgewindebohrer und Handreibahlen · verzinkt · Vierkant nach DIN 10 und ISO Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zink · Norm: DIN 377 · Gesamtlänge: 115mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
5,5 mm
für M:
M9-10
für BSW:
3/8 ″
für G:
1/8 ″
Schaftausführung:
4KT
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Zubehör für Halterwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867913
ab € 7,89*
Ähnlich
PROMAT
4000867914
ab € 4,81*
Ähnlich
PROMAT
4000867905
ab € 1,46*
Ähnlich
PROMAT
4000867906
ab € 1,84*
Ähnlich
PROMAT
4000867907
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000867909
ab € 4,23*
Ähnlich
PROMAT
4000867910
ab € 2,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867911
ab € 2,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867912
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.