Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M14 Nenn-Gr.22,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120128
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21117800
EAN/GTIN:
     4251063405332
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
22,0 mm
Gewinde:
M14
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 22 mm, din 741, drahtseilklemmen 22mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 5,50*
ab € 0,95*
€ 1,32*
Lager 1690
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,9598*
€ 1,3206*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 0,9747*
€ 1,3447*
23 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,36*
5 Tage
10
10
€ 8,90*
ab € 1,0298*
€ 1,4098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3206*
€ 1,57151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,2805*
€ 1,5238
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,2804*
€ 1,52368
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,2803*
€ 1,52356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2402*
€ 1,47584
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,2401*
€ 1,47572
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,2399*
€ 1,47548
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,2398*
€ 1,47536
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1998*
€ 1,42776
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9598*
€ 1,14216
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,206* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0423*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0559*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0657*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1012*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.