Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M12 Nenn-Gr.19,0mm verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120127
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21103400
EAN/GTIN:
     4251063405325
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
19,0 mm
Gewinde:
M12
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, din 741 19mm, din 741, drahtseilklemmen m12, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,6256*
€ 0,8456*
1 Tag
50
25
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,86*
6 Tage
50
25
€ 5,99*
ab € 0,67*
€ 0,89*
22 Tage
nicht lagernd
75
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,94*
Lager 1690
37
25
€ 5,99*
ab € 0,821*
€ 1,0818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,0818*
€ 1,28734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0617*
€ 1,26342
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0616*
€ 1,2633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0615*
€ 1,26319
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0214*
€ 1,21547
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,0213*
€ 1,21535
pro Stück
ab 175 Stück
€ 1,0212*
€ 1,21523
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0211*
€ 1,21511
pro Stück
ab 225 Stück
€ 1,021*
€ 1,21499
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,991*
€ 1,17929
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,951*
€ 1,13169
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0423*
Ähnlich
Kleinsorge
21023160
ab € 0,0559*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0657*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1012*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.