Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilklemme ähnl.DIN 741 Gew.M5 Nenn-Gr.5,0mm verz.VE=250St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120117
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     21023160
EAN/GTIN:
     4251063405233
Suchbegriffe:
DIN 741
DIN 741 Drahtseilklemme
Drahtseilklemme DIN 741
Drahtseilklemmen
Stahl · galvanisch verzinkt · die Drahtseilklemmen für untergeordnete Anforderungenähnlich DIN 741 · Hinweis:Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil
Weitere Informationen:
Nenngröße:
5,0 mm
Gewinde:
M5
Ausführung:
verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Seilklemmen, drahtseilklemme 5 mm m5, din 741, din 741 5mm, Seilklemme, Sicherheitsklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10750
1000
Frei Haus
ab € 0,0569*
€ 0,0764*
1 Tag
10750
250
€ 5,50*
ab € 0,0565*
€ 0,0773*
Lager 1690
8062
250
€ 5,99*
ab € 0,0559*
€ 0,0773*
6 Tage
10750
250
€ 5,99*
ab € 0,0643*
€ 0,0869*
5 Tage
10750
250
€ 8,90*
ab € 0,06649*
€ 0,08899*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0722*
€ 0,08592
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 1750 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0718*
€ 0,08544
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0675*
€ 0,08033
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 19,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
21071200
ab € 0,3479*
Ähnlich
Kleinsorge
21103400
ab € 0,62*
Ähnlich
Kleinsorge
21117800
ab € 0,92*
Ähnlich
Kleinsorge
21011800
ab € 0,0423*
Ähnlich
Kleinsorge
21031400
ab € 0,0657*
Ähnlich
Kleinsorge
21045160
ab € 0,1012*
Ähnlich
Kleinsorge
21067160
ab € 0,1922*
Ähnlich
Kleinsorge
21053800
ab € 0,1951*
Ähnlich
Kleinsorge
21095800
ab € 0,5816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.