Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004933479364 Herst.-Nr.: 4933479364 EAN/GTIN: 4058546371586 |
| |
|
| | |
| M12HJCAMO6-0(XXXL) M12 HEATED JACKET XXX 4933479364 REALTREE XTRA Camouflage-Muster fuegt sich das ganze Jahr ueber perfekt in eine Vielzahl von Lebensraeumen ein QUIETSHELL-Polyester reduziert Bewegungsgeraeusche Zur Erzeugung und Verteilung der Waerme an Brust, Ruecken, Schulter und Vordertaschen werden spezielle Carbon-Faser-Elemente genutzt Bis zu 8 Stunden Laufzeit mit einem M12 REDLITHIUM 3,0-Ah-Akku Einfache Temperatureinstellung in 3 Stufen hoch, mittel, niedrig FREE FLEX Mobilitaet fuer maximale Bewegungsfreiheit - zusaetzliches Material unter den Armen erhoeht den Bewegungsspielraum fuer das Arbeiten ueber Kopf Die Jacken sind leicht und angenehm zu tragen und dabei wind- und wasserbestaendig Diese Generation ist die erste mit der neuen Ausfuehrung der Akku-Tasche, die Nutzern diverse Optionen fuer die Platzierung des Akkus bietet Das Slim Fit-Design mit verlaengertem Ruecken verhindert Waermeverluste und haelt warm M12 Akku-Regler mit 2. 1A USB-Ausgang zum Laden von mobilen Endgeraeten in einer versteckten Akku-Tasche Grosse Hand- und Brusttasche, ideal zur Aufbewahrung mobiler Geraete 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M12-Produktprogramm Erhaeltlich in den Groessen S-XXXL Waschmaschinen- und trocknergeeignet , 4933479364, 4933479364, Milwaukee, M12HJCAMO6-0(XXXL) M12 HEATED JACKET XXX Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Akkuspezialwerkzeuge | Werkzeugtyp: | Kleidung | Werkzeugtyp 2: | Beheizbare Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 181,58* | € 218,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,49* | € 220,00* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,65* | € 223,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 190,63* | € 226,68* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,91* | € 269,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|