Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-6004932480064 Herst.-Nr.: 4932480064 EAN/GTIN: 4058546403492 |
| |
|
| | |
| 12HHBL4-0(XL) THERMO-PULLOVER XXX 4932480064 M12Akku-Heiz-Hoodie fuer Damen mit Karbonfaser Heizelementen und Heizzonen im Brust- und Rueckenbereich. Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12 12VREDLITHIUM Akkuladung (3. 0 Ah). Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstaerkten Taschen aus strapazierfaehiger Baumwolle (53%) aussen und Fleece (47%) innen - ideal fuer den Outdooreinsatz. Optimierter Sitz der Akkutasche ermoeglicht die Aufbewahrung des M12 Akkus auf der Vorder- oder Rueckseite fuer zusaetzlichen Tragekomfort. Im Fruehjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke. Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung fuer angenehme Waerme. Mehrere Heizzonen - 3 in Karbonfaser genaehte Heizzonen fuer optimale Waermeverteilung. Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig. Integrierte Handytasche. Waschmaschinen- und Trocknergeeignet. Inklusive Akkuadapter. 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12 Akkus. , 4932480064, 4932480064, Milwaukee, 12HHBL4-0(XL) THERMO-PULLOVER XXX Weitere Informationen: | | Werkzeuggruppe: | Akkuspezialwerkzeuge | Werkzeugtyp: | Kleidung | Werkzeugtyp 2: | Beheizbarer Hoodie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fleecepullover, Fleeceshirt, Freizeit-Pullover, Freizeitpullover, Akku-Klima-Jacke, Akku-Klimajacke, Akku-Thermojacke, Heizjacken, Herren-Pullover, Herrenpullover, Kapuzen-Sweatshirt, Kapuzenpullover, Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, milwaukee heizjacke, akku thermojacke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 114,63* | € 145,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 117,93* | € 147,15* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,67* | € 153,80* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,20* | € 180,81* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 135,50* | € 184,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|