Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissaege BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelanschlag, 1x Kreissaegeblatt 06016B5001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GKS 18V-68 C Professional 19 cm Blau, Edelstahl 5000 RPM
Bosch GKS 18V-68 C Professional 19 cm Blau, Edelstahl 5000 RPM
Artikel-Nr.:
     1689-60006016B5001
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B5001
EAN/GTIN:
     4059952506739
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Kreissaege BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelans. . . Akku-Kreissaege BITURBO GKS 18V-68 C, Hohe Leistung Die Kreissaege GKS 18V-68 C Professional bietet hoehere Schnittgeschwindigkeiten und laengere Laufzeiten als kabelgebundene Saegen. Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit buerstenlosem Motor liefert eine aussergewoehnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1. 800-W-Saege entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Saege und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle moeglich. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissaege eine ausgezeichnete Schnittleistung. Die GKS 18V-68 C eignet sich zum Saegen von Holz oder Holzverbundstoffen. Verwendbar mit dem Bosch Click und Clean-Staubabsaugsystem und Staubsaecken. Das Geraet ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeraeten kompatibel. Fuer maximale Leistung: ProCORE18V = 5,5 Ah. Die GKS 18V-68 C Professional ist ausserdem mit einem Schnellbremssystem, einem Ueberlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2), 1/1 L-BOXX-Einlage fuer Geraet (1 600 A01 S9X), Parallelanschlag (1 608 190 007), 1 x Kreissaegeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708), 06016B5001, 06016B5001, Bosch, Akku-Kreissaege BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, Parallelanschlag, 1x Kreissaegeblatt
Weitere Informationen:
Werkzeuggruppe:
Saegen
Werkzeugtyp:
Kreissaege
Netzspannung:
18.0 V
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 273,31*
€ 311,29*
€ 4,90*
ab € 274,10*
€ 311,30*
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 280,70*
€ 316,93*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 283,88*
€ 320,79*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 466,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,55*
€ 555,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,60*
€ 552,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,15*
€ 527,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,83*
€ 509,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B5000
ab € 247,32*
Sonstiges
Bosch
2608644049
ab € 27,43*
Sonstiges
Bosch
2608640509
ab € 22,32*
Sonstiges
Bosch
2608641184
ab € 13,88*
Sonstiges
Bosch
2608640616
ab € 17,60*
Sonstiges
Bosch
2608640617
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.