Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Drehmomentwerkzeug
>
Drehmomentschlüssel
>
Artikel
R.A. Herder Dremometer C 8567-10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
icecat
Lager 1689
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1689-5818567-10
Hersteller:
R.A. Herder
Herst.-Nr.:
7685960
EAN/GTIN:
4002805856710
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
gedore drehmomentschlüssel 1/2 60-3...
Dremometer C 8567-10 Einsatz: - Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60-300 Nm / 45-220 lbfft - Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausfuehrung: - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rueckfuehrbaren Werkszertifikat. Ka, 8567-10, 7685960, R. A. Herder, Dremometer C
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Dremometer
Laenge:
660.000 mm
Breite:
75.000
Hoehe:
110.000
... >
Lager 1689
>
Gedore
>
Gedore-Blue
Weitere Suchbegriffe:
drehmoment schlüssel
,
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 434,97*
€ 488,63*
Lager 1955
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,86*
€ 492,95*
Lager 245
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,55*
€ 501,14*
Lager 260
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 444,93*
€ 501,22*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 551,07*
€ 611,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,94*
€ 728,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,00*
€ 705,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,11*
€ 687,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,07*
€ 655,77
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1689
Versand:
Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1689
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE 1990 KR-5 Kardanverlängerung 1/2" 125 mm
Gedore
1990 KR-5
ab € 11,75*
Ähnlich
GEDORE 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet
Gedore
1990 M
ab € 17,98*
Ähnlich
GEDORE 1990-10 Verlängerung 1/2" 250 mm
Gedore
1990-10
ab € 9,76*
Ähnlich
GEDORE 1990-5 Verlängerung 1/2" 125 mm
Gedore
1990-5
ab € 7,62*
Ähnlich
GEDORE 1993 TU-10 Teleskop-Umschaltknarre 1/2"
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
GEDORE 1993 U-20 G Umschaltknarre 1/2", gekröpfter Griff
Gedore
1993 U-20 G
ab € 51,66*
Ähnlich
GEDORE 754-02 Aufsteckknarre 1/2" rechts
Gedore
754-02
ab € 73,87*
Ähnlich
GEDORE 8612-300 Elektronisches Prüfgerät DREMOTEST E 9-320 Nm
Gedore
8612-300
ab € 698,06*
Ähnlich
GEDORE D 19 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2" UD-Profil 17 mm
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Ähnlich
GEDORE D 19 L-015 Steckschlüssel-Satz 1/2" 15-teilig UD 10-32 mm
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
GEDORE ET2SKA 150 Elektronischer Drehmomentschlüssel E-torc 10-150 Nm
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.024,30*
Ähnlich
GEDORE K 19 LS-004 Kraftschrauber-Satz 1/2" mit Schutzhülse 4-teilig
Gedore
K 19 LS-004
ab € 54,91*
Ähnlich
GEDORE TT3KH 120 Elektronischer Drehmomentschlüssel TorcoTronic III 10-120 Nm
Gedore
TT3KH 120
ab € 708,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen