Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Dremometer BZ 8461-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5818461-01
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7704260
EAN/GTIN:
     4002805846117
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 25-120 nm
Dremometer BZ 8461-01 - Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rueckfuehrbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulaessige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit uebertroffen. - Leicht, jedoch robu, 8461-01, 7704260, R. A. Herder, Dremometer BZ
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Dremometer
Laenge:
660.000 mm
Breite:
75.000
Hoehe:
110.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 334,94*
€ 383,00*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,19*
€ 383,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,91*
€ 392,51*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,09*
€ 395,04*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 424,86*
€ 479,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,04*
€ 570,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,36*
€ 564,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,04*
€ 548,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,84*
€ 535,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,86*
€ 505,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 88,02*
Ähnlich
Gedore
8612-300
ab € 698,06*
Ähnlich
Gedore
8754-02
ab € 62,52*
Ähnlich
Gedore
8791-10
ab € 28,14*
Ähnlich
Gedore
8791-13
ab € 27,88*
Ähnlich
Gedore
8792-10
ab € 31,23*
Ähnlich
Gedore
8792-13
ab € 31,26*
Ähnlich
Gedore
8792-17
ab € 31,18*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,69*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 150
ab € 4.024,30*
Ähnlich
Gedore
K 19 LS-004
ab € 54,91*
Ähnlich
Gedore
TT3KH 120
ab € 708,90*
Ähnlich
Gedore
3278379
ab € 123,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.