Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R.A. Herder Einsteckvierkant 3/4 SE 14x18 7618-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-5817618-04
Hersteller:
     R.A. Herder
Herst.-Nr.:
     7688200
EAN/GTIN:
     4002805768044
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug
gedore einsteckvierkant
vierkant einsteckwerkzeug
Einsteckvierkant 3/4 SE 14x18 7618-04 - Zur Loesung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar - Geschmiedet - Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt - Mit Stiftsicherung - Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme, 7618-04, 7688200, R. A. Herder, Einsteckvierkant 3/4" SE 14x18
Weitere Informationen:
Artikelgruppe:
Drehmomentschluessel
Typ Handwerkzeug:
Sonstige Drehmomentschluessel
Laenge:
71.000 mm
Breite:
40.000
Hoehe:
53.000
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 54,49*
€ 66,62*
€ 4,90*
ab € 53,16*
€ 66,68*
2 Tage
4
€ 5,45*
ab € 54,88*
€ 67,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 55,10*
€ 67,31*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 72,01*
€ 87,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7612-01
ab € 30,32*
Ähnlich
Gedore
7612-02
ab € 30,85*
Ähnlich
Gedore
7618-02
ab € 30,29*
Ähnlich
Gedore
7918-00
ab € 31,33*
Ähnlich
Gedore
TF-SE200
ab € 133,92*
Ähnlich
Gedore
TF-SE300
ab € 148,91*
Ähnlich
Gedore
TF-SE400
ab € 222,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.