Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 7612-02 Einsteckvierkant 1/2", 9x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-7687900
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7687900
EAN/GTIN:
     4002805762028
Suchbegriffe:
Einsteckvierkant
Vierkant-Einsteckwerkzeug

Produktbeschreibung:

Zur Lösung schwieriger Montageprobleme, leicht auswechselbar
Geschmiedet
Chrom-Vanadium-Stahl
Matt verchromt
Mit Stiftsicherung
Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789:2003 bzw. max. Belastung der Aufnahme
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Rechteck:
9 x 12 mm
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Dauerbelastbarkeit:
1/2"/150 N·m
Gesamtbreite:
20 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
20 mm
Kopfbreite 2:
20 mm
Kopfhöhe 2:
14 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,08 kg
REACH:
konform
Stichmass:
17,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 107,70*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 334,08*
Ähnlich
Gedore
7679800
ab € 31,42*
Ähnlich
Gedore
7688040
ab € 31,00*
Ähnlich
Gedore
7688200
ab € 54,45*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 125,01*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.