Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Automaten-Gewindebohrer 20844-M10 20844-M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020844-M10
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20844-M10
EAN/GTIN:
     4042446016715
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m10
regel gewindebohrer
HSS-E Automaten-Gewindebohrer 20844-M10 20844-M10 HSS-E Automaten-Gewindebohrer, Fuer langspanende Werkstoffe, 20844-M10, 20844-M10, WALTER, HSS-E Automaten-Gewindebohrer 20844-M10
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0080
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h12
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
36.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
8.000 mm
Gesamtlaenge I1:
275.290 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,11*
€ 69,20*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 74,70*
€ 94,95*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,70*
€ 104,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.10.080
ab € 27,05*
Sonstiges
WALTER
C330.13.080
ab € 28,39*
Sonstiges
WALTER
C330.16.080
ab € 29,83*
Sonstiges
WALTER
C330.20.080
ab € 32,01*
Sonstiges
WALTER
C330.26.080
ab € 34,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.040.10
ab € 241,33*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.045.10
ab € 252,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.040.10
ab € 239,56*
Sonstiges
WALTER
AK300.T28.045.10
ab € 253,91*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,74*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,78*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.25.050.10
ab € 241,60*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.32.050.10
ab € 249,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,86*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.