Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20316-M5 20316-M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020316-M5
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20316-M5
EAN/GTIN:
     4042446007362
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din371 m5
regel-gewindebohrer din376
HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20316-M5 20316-M5 HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer, Fuer kurzspanende Werkstoffe, 20316-M5, 20316-M5, WALTER, HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer 20316-M5
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
16.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
72.100 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m5
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 31,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,40*
€ 32,29*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 31,85*
€ 42,27*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 59,77*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,18*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,36*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 77,18*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 240,47*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 239,88*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 252,80*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 254,14*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 258,69*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,24*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,18*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 159,08*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 172,88*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,38*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.