Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M6 20160-M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-58020160-M6
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     20160-M6
EAN/GTIN:
     4042446003432
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6
regel gewindebohrer
HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M6 20160-M6 HSS-E Gewindebohrer, kurz, Fuer langspanende Werkstoffe, 20160-M6, 20160-M6, WALTER, HSS-E Gewindebohrer, kurz 20160-M6
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Gewinden
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
0
Aufnahmeform, maschinenseitig:
21
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0060
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h9
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
15.000 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.000 mm
Gesamtlaenge I1:
56.000 mm
Schneidrichtung:
R
Kuehlschmierstoff-Eintritt:
0.000
Kuehlschmierstoff-Austritt:
0.000
eClass 5.1.2:
24310600
eClass 6.2:
23140300
eClass 7.1:
21180302
eClass 10.1:
38050409
eClass 11:
38050409
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer walter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 24,88*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 24,75*
€ 34,25*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C340.11.060
ab € 60,13*
Sonstiges
WALTER
C340.20.060
ab € 63,07*
Sonstiges
WALTER
C340.25.060
ab € 70,07*
Sonstiges
WALTER
C340.32.060
ab € 76,98*
Sonstiges
WALTER
AK300.T18.030.06
ab € 241,70*
Sonstiges
WALTER
AK300.T22.030.06
ab € 241,48*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 253,28*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 253,26*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 257,50*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,90*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 286,48*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 160,11*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 174,19*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 168,79*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 177,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.