Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Heinrich Stiefel S3 SRC ESD 8234/37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708234/37
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8234
EAN/GTIN:
     4031783074946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Heinrich Stiefel S3 SRC ESD 8234/37 - Robuster Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform - Schaft aus Glattleder, mit reflektierenden Applikationen, besonders pflegeleicht da ohne seitliche Naehte, Lasche aus Leder schuetzt vor Funkenflug - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 37-48 / Weite 11, 8234/37, 8234, Baak, Heinrich Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
37
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr37, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,31*
€ 48,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,51*
€ 48,49*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 36,93*
€ 48,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,95*
€ 54,20*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 43,91*
€ 57,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,69*
€ 68,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,98*
€ 63,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,33*
€ 57,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,17*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,41*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,39*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,36*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,24*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,15*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,99*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,31*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,20*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,17*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.