Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Heinrich Stiefel S3 SRC ESD 8234/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708234/40
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8234
EAN/GTIN:
     4031783074977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Heinrich Stiefel S3 SRC ESD 8234/40 - Robuster Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform - Schaft aus Glattleder, mit reflektierenden Applikationen, besonders pflegeleicht da ohne seitliche Naehte, Lasche aus Leder schuetzt vor Funkenflug - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 37-48 / Weite 11, 8234/40, 8234, Baak, Heinrich Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
40
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,39*
€ 46,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,65*
€ 47,26*
11 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 35,81*
€ 47,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,92*
€ 54,23*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 43,65*
€ 57,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,74*
€ 68,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,28*
€ 57,45
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8234
ab € 35,04*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,17*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,41*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,36*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,24*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,15*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,99*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,31*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,20*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,17*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.