Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Heinrich Stiefel S3 SRC ESD 8234/39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2708234/39
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     8234
EAN/GTIN:
     4031783074960
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Heinrich Stiefel S3 SRC ESD 8234/39 - Robuster Sicherheitsstiefel mit bequemer Passform - Schaft aus Glattleder, mit reflektierenden Applikationen, besonders pflegeleicht da ohne seitliche Naehte, Lasche aus Leder schuetzt vor Funkenflug - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak Komfort Einlegesohle - PU/PU-Sohle, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 37-48 / Weite 11, 8234/39, 8234, Baak, Heinrich Stiefel S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Stiefel
Schuhgroesse:
39
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC ESD
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,09*
€ 46,93*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,59*
€ 47,34*
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 36,06*
€ 47,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,93*
€ 54,33*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 43,66*
€ 57,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,36*
€ 68,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,56*
€ 57,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,66*
€ 51,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,98*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,25*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,36*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,36*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,19*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,20*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,73*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,14*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,42*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,12*
Ähnlich
Baak
8234
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.