Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Rene2 Sandale S1P SRC ESD 72112/36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-27072112/36
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112
EAN/GTIN:
     4031783083443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rene2 Sandale S1P SRC ESD 72112/36 - Besonders leichte, sportliche Sicherheitssandale mit bequemer Passform - EN ISO 20345 S1P SRC ESD - 100% metallfrei - Leichter Einstieg durch Klettverschluss - Schaft aus Microfaser und Meshmaterial - Klimaregulierendes Textil-Futter - Baak goundrelax-System zum fussgerechten Abknicken, bestehend aus Baak-Flexkappe und Baak-Flexzone im Ballenbereich - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflaechiger Daempfung, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 36-40 / Weite 10,5 und 41-50 / Weite 12, 72112/36, 72112, Baak, Rene2 Sandale S1P SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Sandale
Schuhgroesse:
36
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Blau/Gelb
Schuhweite:
12
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,34*
€ 69,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,13*
€ 69,67*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 54,14*
€ 69,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,67*
€ 81,04*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 67,79*
€ 85,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,60*
€ 101,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,08*
€ 100,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,00*
€ 94,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,47*
€ 89,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,79*
€ 80,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 52,37*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 52,36*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 50,81*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 52,39*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 66,08*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 73,62*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 50,80*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 50,88*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 50,97*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 50,95*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 50,90*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 51,15*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 50,85*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 50,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.