Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

72112/36, RENE2, Sandale, Größe 36 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit EVA/Nitril Sohl


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 16
Image 17
Artikel-Nr.:
     260S-1575188
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     72112-36
EAN/GTIN:
     4031783083443
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

72112/36, RENE2, Sandale, Größe 36 EN ISO 20345:2011 S1P SRC mit EVA/Nitril Sohle mit Baak ESD Softstep Einlegesohle, Fabrikat: Baak
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Produktcode:
72112
Produktserie:
Sicherheitsschuhe
Schuhtyp:
Textilschuh
Geschlecht (Schuhe):
Unisex-Schuhe
Schuhform:
Sandale
Größe:
36
Größenbereich von:
36
Größenbereich bis:
50
Passform:
weit
Schuhweite:
12
Farbe:
blau/gelb
Gewicht bei Größe 42 [g]:
515
Produktbeurteilung:
Comfort
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Weitere Verstärkungen:
Hinterkappe
Einlegesohle sonstige:
BAAK ESD Softstep Einlegesohle
Laufsohle:
EVA/Nitril
Ausstattung:
Zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 für die orthopädische
EN-Normen:
EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 58,15*
€ 77,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,10*
€ 77,77*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 77,93*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,61*
€ 82,11*
€ 3,19*
ab € 67,55*
€ 86,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,34*
€ 96,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,42*
€ 89,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,48*
€ 86,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,61*
€ 75,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,27*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,20*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 51,43*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 58,25*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 62,06*
Ähnlich
Baak
72112
ab € 74,51*
Ähnlich
Baak
72112-40
ab € 51,45*
Ähnlich
Baak
72112-41
ab € 51,39*
Ähnlich
Baak
72112-42
ab € 51,28*
Ähnlich
Baak
72112-43
ab € 51,63*
Ähnlich
Baak
72112-44
ab € 51,37*
Ähnlich
Baak
72112-45
ab € 51,39*
Ähnlich
Baak
72112-46
ab € 51,53*
Ähnlich
Baak
72112-47
ab € 51,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.