| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783083443 Herst.-Nr.: 4031783083443 EAN/GTIN: 4031783083443 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone · metallfrei · DGUV 112-191 · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50)Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Kunststoff· Zwischensohle: metallfrei· Einlegesohle sonstige BAAK ESD Softstep Einlegesohle· Gewicht bei Größe 42 515g· Größenbereich bis 50· Größenbereich von 36· Laufsohle EVA/Nitril· Passform weit· Schuhform Sandale· Weitere Verstärkungen HinterkappeWeitere Informationen:Farbe: blau/gelb Größe: 36 Schuhweite: 10,5 Schutzklasse: S1P SRC ESD Serie: Baak Sports light Marke: BAAK Ausführung: metallfrei Material: Mikrofaser/Meshmaterial Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, arbeitsschuhe s1p, sandalen, Sandale S1P SRC ESD RENE2- 36 - 36 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 58,15* | € 77,30* | | | | Lager 79DAC | | | | | | € 5,90* | ab € 60,10* | € 77,77* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,22* | € 77,93* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,61* | € 82,11* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 67,55* | € 86,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|