Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Peter Halbschuh S3 SRC ESD 7204/41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2707204/41
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7204
EAN/GTIN:
     4031783072188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Peter Halbschuh S3 SRC ESD 7204/41 - Sportlicher Sicherheitsschuh mit bequemer Passform - Schaft aus hydrophobiertem Nubukleder mit reflektierenden Applikationen - Klimaregulierendes Textil-Futter - Weich daempfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell - PU/PU-Sohle mit Flexlinie zum leichten Abknicken, nicht kreidend, besonders rutschhemmend - Zertifiziert fuer orth. Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 - ESD-Ausstattung - Weite Stahlkappe fuer gute Zehenfreiheit - Textiler, flexibler Durchtrittschutz - Groesse 38-50 / Weite 11, 7204/41, 7204, Baak, Peter Halbschuh S3 SRC ESD
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
41
Schuhnorm:
EN ISO 20345:2011 S3 SRC
ESD:
Ja
Farbe:
Schwarz
Schuhweite:
11
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,50*
€ 62,24*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,21*
€ 62,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,91*
€ 70,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 70,76*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 64,11*
€ 79,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,62*
€ 92,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,62*
€ 86,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 67,71*
€ 80,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 64,11*
€ 76,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7204-38
ab € 47,73*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,82*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,67*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,75*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,65*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,66*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,62*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,53*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,74*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,83*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 76,43*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.