Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV Gr. 41 schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-220333
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7204 41
EAN/GTIN:
     4031783072188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak Sicherheitshalbschuh Peter 7204 S3 ESD SRC DGUV 

Ausführung:

Weite: 11
Schutzkappe: Stahl
Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
Obermaterial: Rindnubukleder, vollnarbig
Futter: atmungsaktives Textilgewebe
Einlegesohle: ganze Fußbetteinlage
Sohle: PU/PU
Metallfrei: Nein
Besonderheiten: reflektierende Biese, nicht kreidend
Größen: 38 - 47


SICHERHEITSSCHUHE S3
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)
• profilierte Laufsohle

ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
sicherer Fußschutz und perfekte Wasserfestigkeit
Weitere Informationen:
Material Zwischensohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit Innenmaterial:
klimaregulierend
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Besonderheit:
durchtrittsicher
Material Schaft:
Rindnubukleder
Farbe Sohle:
schwarz
Ausstattung:
anatomisches Fußbett
Farbe Schaft:
grau
Größenspiegel:
38-47
Gefährdung:
umfallende, herabfallende oder abrollende Gegenstände
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
Eigenname Material Schaft:
Nylon
Verschluss:
Schnürung
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Internetfarbe:
schwarz
Kategorie:
Fußschutz
ASM:
geführt
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Gewicht:
560 g
Material:
Leder
Hersteller:
Baak
Schutzkappe:
Stahl
Farbe:
schwarz/weiß
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
11
Größe:
41
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 62,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,00*
€ 62,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 70,57*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,31*
€ 70,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 58,10*
€ 72,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,16*
€ 73,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,36*
€ 69,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,61*
€ 64,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,69*
€ 62,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,36*
€ 61,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,43*
€ 56,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7204-38
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,44*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,51*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,61*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,77*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,64*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,88*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,88*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 76,52*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 70,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.