Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 41
Halbschuh Peter 7204, S3, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194819
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7204/41
EAN/GTIN:
     4031783072188
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »7204 Peter«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Reflektierende Applikationen
• Überkappe zum Schutz des Leders
• Weich gepolsterter Schaftabschluss
• Lasche gepolstert und geschlossen
Fußbett: Baak ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv,
Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU, PU-Zwischensohle, die durch ihre
elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke
und Wirbelsäule schont, PU-Laufsohle abriebfest,
rutschhemmend, nicht kreidend
Material: Hydrophobiertes Rindnubukleder,
kombiniert mit Nylon-Textileinsätzen,
klimaregulierendes Textilfutter, hochwertige
Schlaufenschnürung in Kombination mit
Kunststoffschnürteilen
Sicherheit: Stahlkappe, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 560 g (Größe 42)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
41
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7204/41
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,43*
€ 62,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,00*
€ 62,36*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,30*
€ 70,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,31*
€ 70,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 58,10*
€ 72,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,57*
€ 83,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,53*
€ 81,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,11*
€ 76,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,10*
€ 73,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7204-38
ab € 47,55*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,44*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,51*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,61*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,77*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,64*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,72*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,88*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 47,88*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 76,52*
Ähnlich
Baak
7204
ab € 70,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.