Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,GS 4/S,schwarz,Groesse 80 x 100 cm,Staerke 0.5 mm 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2702512
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4059904072770
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,GS 4/S,schwarz,Groesse 80 . . . NITRAS GUNOVA Chemikalienschutzschuerze, GS 4/S, schwarz, aus kraeftiger und widerstandsfaehiger PVC-Folie geschnitten, mit Gewirkegrund, mit verstaerkten und eingeschweissten Kunststoffoesen, Nacken- und Seitenbaender aus Polyester-Koeperband, Groesse 80 x 100 cm, Staerke 0,5 mm, type PB [3], type PB [4], 2512, 2512, NITRAS, GUNOVA Chemikalienschutzschuerze,GS 4/S,schwarz,Groesse 80 x 100 cm,Staerke 0. 5 mm
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Chemikalienschutzbekleidung
Artikelgruppe:
Chemikalienschutzschuerzen
Norm:
EN 14605
Material:
100% Polychlorid
Kleidergroesse:
S
Farbe:
Schwarz
Schutzschutzklasse:
Kat. III
Masse_Groesse:
80x100 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 11,91*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,54*
€ 13,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,54*
€ 13,54*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 9,45*
€ 13,88*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,40*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.