| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1909450-50 ML 36709 Herst.-Nr.: 2036533 EAN/GTIN: 5010266367095 |
| | | |
|
| | |
| Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff 9450-50 ML 36709 LOCTITE EA 9450 ist ein milchig-weisser, standfester 2K-Epoxid-Strukturklebstoff fuer den universellen Einsatz in der Montage. Er haertet bei Raumtemperatur rasch aus und eignet sich fuer viele verschiedene Werkstoffe, u. a. fuer Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Durch seine standfeste, pastoese Konsistenz kann er Spalte sehr gut ueberbruecken. Er laeuft nicht ab und eignet sich deshalb besonders fuer Arbeiten an senkrechten Flaechen. Er erzielt transparente Klebungen und ist im ausgehaerteten Zustand leicht elastisch. , 9450-50 ML 36709, 2036533, LOCTITE, Hochfester 2K Epoxid-Klebstoff Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | 2 Komponenten Epoxydklebstof | Farbe: | Milchig-weiss | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,72* | € 24,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,40* | € 25,44* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,50* | € 25,57* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,47* | € 28,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,47* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|