| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105436 Herst.-Nr.: 2036533 EAN/GTIN: 5010266367095 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9450.0050 L, 2036533 (451262), 5-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff 1:1 50 ml Doppelkartusche Produkt 9450 Alte IDH Nr. 451262 Nichttropfend - Farblos - Schnelle Aushärtung Loctite® Hysol® 9450 A&B ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff, hervorragend geeignet für z.B. Metalle, Keramik, Glas und die meisten Kunststoffe. Ideal für Spaltfüllungen und Anwendungen an vertikalen Fläc, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 82 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml, 5-MINUTEN, EPOXIDHARZ KLEBSTOFFE, EPOXIDHARZ, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite Hysol 9450, 50ml, 50gr, 50g, EA 9450 DC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,83* | € 24,84* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,26* | € 25,44* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 19,47* | € 25,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,44* | € 28,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,85* | € 33,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|