| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903473-500 G 14671 Herst.-Nr.: 229174 EAN/GTIN: 5010266146713 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt schnellhaertend 6 Minuten. . . LOCTITE EA 3473 ist ein stahlgefuellter 2K-Epoxidklebstoff. Zu den typischen Anwendungen gehoert das Reparieren von verschlissenen Teilen wie Wellen, Gehaeusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten/beschaedigten Teilen wie Gussteilen, Rohren oder aehnlichen Konstruktionen. Kann zum Fuellen von Hohlraeumen, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen fuer Kernguss, als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren eingesetzt werden. , 3473-500 G 14671, 229174, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefuellt schnellhaertend 6 Minuten Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz stahlgefuellt | Gebinde Inhalt: | 500 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 60,82* | € 68,88* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 71,66* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 61,53* | € 77,14* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 67,8471* | € 85,0171* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,03* | € 85,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|