| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-105028 Herst.-Nr.: 229174 EAN/GTIN: 5010266146713 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3473.0500 L, 229174, Epoxy-Klebstoff 2K stahlgefüllt Handfest in 15 min, 500 g Dose Produkt 3473 . Der Artikel unterliegt der Melde- pflicht gemäß Artikel 9 VO (EU) 2019/1148. . LOCTITE EA 3473 ist ein stahlgefüllter 2K-Epoxidklebstoff. Zu den typischen Anwendungen gehört dasReparieren von verschlissenen Teilen wie Wellen, Gehäusen, Passfederverbindungen und Flanschen sowie von defekten/beschädigten Teilen wie Gussteilen, Rohren oder ähnlichen Konstruktionen. Kann zum Füllen von Hohlräumen, Reparieren von Stahlgussplatten, Herstellen von Formwerkzeugen für Kernguss,als Opferbeschichtung oder zum Abdichten von undichten Rohren eingesetzt werden., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 622 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Flüssigmetall, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Fügekleber, Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, EPOXY-KLEBSTOFF, EPOXY FLÜSSIGMETALL, EPOXY, FLÜSSIGMETALL, LOCTITE, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Loctite Hysol 3473, 500ml, 500gr, 500g, EA 3473 A+B |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 61,00* | € 68,35* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 56,38* | € 71,18* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 61,70* | € 76,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 68,1171* | € 84,4771* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,30* | € 84,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|