| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-1903423-50 ML 33355 Herst.-Nr.: 2063367 EAN/GTIN: 5010266333557 |
| | | |
|
| | |
| Epoxy-Klebstoff, metallgefuellt 3423-50 ML 33355 LOCTITE EA 3423 ist ein grauer, standfester, universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hervorragender chemischer Bestaendigkeit. Er haertet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere Verarbeitungszeit. Er erzielt hochfeste Klebungen auf vielen unterschiedlichen Materialien, besonders auf Metallen. Durch seine thixotropen Eigenschaften ist er ideal zur Spaltfuellung und fuer Anwendungen an senkrechten Flaechen geeignet. , 3423-50 ML 33355, 2063367, LOCTITE, Epoxy-Klebstoff, metallgefuellt Weitere Informationen: | | GHS: | GHS08 | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | Herstellerartikelgruppe: | Klebstoff | Typ: | Epoxydharz metallisch gefuellt | Farbe: | Grau | Gebinde Inhalt: | 50 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Strukturklebstoff, loctite 2 k kleber, loctite 2 komponenten klebstoff, komponentenkleber 50ml |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,36* | € 24,31* | | | | Lager 1689 | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 18,56* | € 24,43* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 20,38* | € 26,93* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 20,40* | € 27,70* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 21,56* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|