| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-10730205A Herst.-Nr.: 30205A EAN/GTIN: 3413520092108 |
| | |
|
| | |
| Einreihige Kegelrollenlager 30205A Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 25,00 Aussendurchmesser D: 52,00 Breite B: 15,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30205A, 30205A, SNR, Einreihige Kegelrollenlager Weitere Informationen: | | Baureihe: | 302 | Herstellerartikelgruppe: | Einreihige Kegelrollenlager | Innendurchmesser d: | 25.000 mm | Aussendurchmesser D: | 52.000 mm | Breite B: | 15.000 mm | Breite C: | 13.000 mm | Breite T: | 16.250 mm | Lagerluft: | Normale Lagerluft | Bohrung: | Zylindrische Bohrung | Abmessung: | metrisch | Dichtungen: | Keine Dichtung | Temperatur von: | -40 | Temperatur bis: | 120 | Norm: | DIN 720 | Ringnut: | nein | Grenzdrehzahl (Oel): | 10000 | Grenzdrehzahl (Fett): | 7100 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 7,02* | € 10,02* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,03* | € 10,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,06* | € 10,08* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,00* | € 10,31* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 9,28* | € 13,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|