Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Kegelrollenlager 30205A 25 x 52 x 16,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Kegelrollenlager 30205A 25 x 52 x 16,25 mm
SNR Kegelrollenlager 30205A 25 x 52 x 16,25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137718
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     30205A
EAN/GTIN:
     3413520092108
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager snr
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
SNR Kegelrollenlager 30205A 25 x 52 x 16,25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
153
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
16,25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 355
Baureihe:
30200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
30205 J2/Q
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
16.25 mm
Gewicht:
153
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 10,04*
Lager 362
unbekannt
€ 3,95*
ab € 6,97*
€ 10,04*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 6,98*
€ 10,05*
2 Tage
134
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,72*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,55*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
30205 J2/Q
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.