Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Konus 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 16.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2868303
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30205 J2/Q
EAN/GTIN:
     7316577744807
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Rollenlager Typ = Konus
Axiallager-Breite = 16.25mm
Bohrung Typ = Konisch
Material = Metall
Statische Traglast = 33.5kN
Käfigmaterial = Stahl
Anzahl der Reihen = 1
Dynamische Traglast = 33.5kN
End Typ = Offen
Referenzdrehzahl = 11000U/min
Geschwindigkeit - Öl max. = 10000U/min
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Rollenlager Typ:
Konus
Axiallager-Breite:
16.25mm
Bohrung Typ:
Konisch
Material:
Metall
Statische Traglast:
33.5kN
Käfigmaterial:
Stahl
Anzahl der Reihen:
1
Dynamische Traglast:
33.5kN
End Typ:
Offen
Referenzdrehzahl:
11000U/min
Geschwindigkeit - Öl max.:
10000U/min
Weitere Suchbegriffe: 2868303, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 30205J2Q, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
1
€ 8,90*
ab € 6,19*
€ 8,60*
3 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 8,60*
14 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 8,69*
2 Tage
3650
1
€ 7,90*
ab € 6,63*
€ 9,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,24*
€ 13,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.