Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10722319EAKW33C3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22319.EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520338923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22319EAKW33C3 Pendelrollenlager Innendurchmesser d: 95,00 Aussendurchmesser D: 200,00 Breite B: 67,00 C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal Konische Bohrung Keine Dichtung , 22319EAKW33C3, 22319. EAKW33C3, SNR, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
95.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
67.000 mm
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
200
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Grenzdrehzahl (Oel):
2300
Grenzdrehzahl (Fett):
1800
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 193,59*
€ 216,35*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 228,62*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 191,96*
€ 229,77*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 220,52*
€ 262,82*
Lager 1689
1
Frei Haus
ab € 312,64*
€ 354,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,18*
€ 421,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,50*
€ 401,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,61*
€ 389,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,64*
€ 372,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22319 EK/C3
ab € 250,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.