| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2078541 Herst.-Nr.: 22319 EK/C3 EAN/GTIN: 7316570806205 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 95mm Außendurchmesser = 200mm Rollenlager Typ = Kugelförmig Axiallager-Breite = 67mm Bohrung Typ = Konisch
Die SKF-Pendelrollenlager haben zwei Reihen symmetrischer Rollen, eine gemeinsame gerollte äußere Ringlaufbahn und zwei innere Ringlaufbahnen, die im Winkel zur Lagerachse geneigt sind. Der Mittelpunkt der Kugel im äußeren Ringkanal befindet sich auf der Lagerachse. Er hat einen Innendurchmesser von 95 mm und einen Außendurchmesser von 200 mm.Das Lager besteht aus Lagerstahl Konische Ausführung mit 1:12-Bohrung Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 95mm | Außendurchmesser: | 200mm | Rollenlager Typ: | Kugelförmig | Axiallager-Breite: | 67mm | Bohrung Typ: | Konisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2078541, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, 22319EKC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,58* | € 267,69* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 249,17* | € 267,79* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 278,00* | € 299,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 283,76* | € 303,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 557,19* | € 611,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|