Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C3 95 x 200 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C3 95 x 200 x 67 mm
SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C3 95 x 200 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1146044
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22319EAKW33C3
EAN/GTIN:
     3413520338923
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22319EAKW33C3 95 x 200 x 67 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
9610
Innendurchmesser (mm):
95
Außendurchmesser (mm):
200
Breite (mm):
67
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22319 EK/C3
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
95 mm
Außendurchmesser:
200 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
9610
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 194,13*
€ 210,79*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 192,24*
€ 230,11*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 192,06*
€ 230,13*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 219,77*
€ 263,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 225,40*
€ 270,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,11*
€ 273,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,66*
€ 247,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,54*
€ 239,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,24*
€ 228,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
22319 EK/C3
ab € 249,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.