| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102SNV140-F-L Herst.-Nr.: 0625444700000 EAN/GTIN: 4012802385281 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNV140-F-L FAG Stehlagergehaeuse SNV140-F-L, Herstellerhauptgruppe: Stehlagergehaeuse geteilt, Produkttyp: SNV, Hoehe h1: 183,000 mm, Breite a: 315,000 mm, Tiefe g: 135,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051701, eclass 6. 2: 23051701, eclass 7. 1: 23051701, eclass 10. 1: 23051701, eclass 11: 23051701, SNV140-F-L, 0625444700000, FAG, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Stehlagergehaeuse geteilt | Produkttyp: | SNV | Hoehe h1: | 183.000 mm | Breite a: | 315.000 mm | Tiefe g: | 135.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 88,26* | € 106,62* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,61* | € 112,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 101,5958* | € 119,8858* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 114,92* | € 136,32* | | | | | 121 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 145,95* | € 171,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|